Kč3212.00
Bez DPH
Kč3886.52
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 99 - Standardní
Centrální řez. Weldon stopka podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844. Poslední přírůstek v sortimentu SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech. Vyrobeno z vynikající PM (práškové metalurgie) nástrojové oceli s vynikající řeznou geometrii. Skvělá pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace při vysokorychlostním řezání a poskytuje lepší produktivitu. Rozsah těchto fréz je dále umocněn Power Peak SwissTech povlakem, vyhovuje řezání za sucha, které má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN a TiCN povlaky, odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 104mm |
Délka drážky | 38mm |
EAN | 5036140288652 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Špičkový výkon |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Série | 99 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |