noscriptSwissTech Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN s jemným stoupáním - 10 mm | Cromwell Tools

SwissTech

Frézy HSS-E s povlakem PM TiALN s jemným stoupáním - 10 mm

SKU:

SWT1659410A

Kč1292.00

Bez DPH

Kč1563.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 94 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí js12. Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    72mm

    Délka drážky

    22mm

    EAN

    5036140207950

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Špičkový výkon

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    94

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614