Kč487.00
Bez DPH
Kč589.27
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980
Palcové tolerance:
Průměr: do 1”. Toleranční meze: +0.0025, -0.0005.
Průměr: nad 1”. Toleranční meze: +0.0050, -0.0000.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 3/8 hüvelyk |
EAN | 5036140370487 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 1/4 hüvelyk |
Série | 5321T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241605 |