noscriptSherwood 1/2" HSS-COBALT 3FL SC/SH SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

1/2" HSS-COBALT 3FL SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0616017W

Kč745.00

Bez DPH

Kč901.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1”. Toleranční meze: +0.0025, -0.0005.
    Průměr: nad 1”. Toleranční meze: +0.0050, -0.0000.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    15/16 hüvelyk

    EAN

    5036140370562

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Série

    5321T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605