noscriptSwissTech 5.0 SCR STD 3FL SLOT VRTAK-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

5.0 SCR STD 3FL SLOT VRTAK-TICN-8% CO

SKU:

SWT1633335A

Kč398.00

Bez DPH

Kč481.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 33: Normální rozměry podle DIN 844
    Centrální řez, stopka se závitem podle DIN 1835D obráběcí průměr podle E8.
    Průměr stopky podle H8.
    HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
    HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
    HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mm

    EAN

    5036140205901

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    33

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605