Kč1002.00
Bez DPH
Kč1212.42
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 33: Normální rozměry podle DIN 844
Centrální řez, stopka se závitem podle DIN 1835D obráběcí průměr podle E8.
Průměr stopky podle H8.
HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 92mm |
Délka drážky | 32mm |
EAN | 5036140205963 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835D DIN 844 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 33 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241605 |