Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a splňují téměř všechny požadavky na průmyslové i hobby aplikace. Dodáváme v prodejních kartonech. Vyšší počet zubů na palec (TPI) vyžaduje pomalejší rychlost posuvu přímočaré pily a zajišťuje lepší kvalitu povrchu řezu. Nižší počet zubů na palec (TPI) umožňuje rychlost posuvu přímočaré pily, avšak hrubší povrch řezu. Také různé materiály dávají různou kvalitu řezu v závislosti na struktuře materiálu a směru řezu ve vztahu ke směru zrna. řezání některých materiálů může vyžadovat mazání olejem nebo tukem ke snížení tření a vyvinutého tepla. K prevenci štípání řezaných hran na dřevě a zejména laminátů lze použít různé techniky. Mezi ně patří použití vodicí vložky. Je to plastová vložka, která je umístěna v základní desce vykružovací, snižuje mezeru okolo listu a omezuje oblast štípání materiálu. Jinou technikou lze vytvořit vodicí zářez na dřevě. Tím se vytvoří předběžný řez, který pak musí být přesně sledován. Poslední technikou je nalepit lepicí pásku přes předpokládanou osu řezu. Ta pak drží materiál na místě při řezání.
Násada typu 'T'
Upevnění typu 'T' nebo bajonetem, které používají AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo.