noscriptKennedy Vykružovače pro řemeslníky sada 5ks | Cromwell Tools

Kennedy

Vykružovače pro řemeslníky sada 5ks

SKU:

KEN0502100K

Kč893.00

Bez DPH

Kč1080.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro vrtání kvalitních otvorů ve dřevě, železe, mosazi, litině, hliníku a plastu. Zaváděcí středicí vrták spolu z variabilními řeznými zuby HSS zajišťují silný řezný účinek s čistým řezem. Variabilní výška zubů podstatně snižuje hluk potlačením vyšších harmonických kmitočtů, které vznikají při řezání některých materiálů, jako např. potrubí, úhelníků apod. Určeno pro aplikace v průmyslu, stavebnictví a údržbě. 4 až 6 zubů na palec.
    Hloubka řezu 28,5mm (11/8")


    Sada kvalitních vykružovačů s variabilní roztečí a kalenými břity. Dodáváme v přenosném pouzdře. Ideální velikost umožnňuje uskladnění i v kufříku s elektrickým nářadím nebo v boxu na nářadí.
    Sada 5 kusů: Vykružovače vel. 16, 20, 25 a 30mm s upínací stopkou K1.
    Sada 11 kusů: Vykružovače vel. 16, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 38 a 51mm s upínacími stopkami K1 a K10


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140026223

    Počet kusů

    5

    Položka

    Vykružovače

    Průměr

    16 - 30mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23101512