Kč157.00
Bez DPH
Kč189.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Velmi vhodné pro rychlou výrobu tvarových nástrojů, lépe brousitelné. Univerzální tvrdokov pro vyšší řeznou rychlost. Čtvercové a pravoúhlé nástrojové břity jsou dodávány se zkosenými konci pod úhlem 15°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 4 hüvelyk |
Celková šířka | 3/8 hüvelyk |
EAN | 5036140093355 |
ECLASS Code | 21010902 |
Koncový tvar | Čtvercový |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Systém měření | Palcové |
Typ koncového úhlu | Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami |
Úhel zkosení | 15° |
UNSPSC Code | 23242104 |