noscriptSherwood 8.50mm HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRUZNIK | Cromwell Tools

Sherwood

8.50mm HSS KUZEL.ST. SP/FL STROJNI VYSTRUZNIK

SKU:

SHR0652361M

Kč847.80

Bez DPH

Kč1025.84

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Určeny k úpravě povrchů s úzkými tolerancemi a rozšiřování předvrtaných otvorů na konečný rozměr. Zkosení čela 45°. Vyrobeny podle BS 122 : Part 2 a BS 328 Part 4.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
    Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
    Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00
    Tolerance: plus 0.017, minus 0.009
    Průměr: od 30.00 ~ do 50.00
    Tolerance: plus 0.021, minus 0.012


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    127mm

    Délka drážky

    58

    EAN

    5036140177963

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    8.5mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.012 to -0.006

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    1