Sherwood

16.00mm HSS T/S SP/FL CHUCKING REAMER

SKU:

SHR0652723S

Kč1587.93

Bez DPH

Kč1921.40

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    • K použití ve vysoce výkonných CNC strojích
    • Levotočivá šroubovitá drážka
    • Pravořezné obrábění
    • BS 328-4 a DIN 208


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    210mm

    Délka drážky

    52

    EAN

    5036140373389

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    8

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.015 - 0.008

    Typ délky

    Standardní délka

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Morseův kužel

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611

    Velikost kuželové stopky

    2