noscriptSherwood 3.00mm Výstružník HSS-E strojní s vál. Stopkou | Cromwell Tools

Sherwood

3.00mm Výstružník HSS-E strojní s vál. Stopkou

SKU:

SHR0652659P

Kč715.00

Bez DPH

Kč865.15

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Vyrobeny podle DIN 212B.


    Metrické tolerance (dle H7)
    Průměr: ~ do 5.50
    Tolerance: plus 0.004, minus 0.000
    Průměr: od 5.50 ~
    Tolerance: plus 0.005, minus 0.000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    61mm

    Délka drážky

    15

    EAN

    5036140178366

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 212

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    3mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.004 - 0.000

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Sklíčidlo

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611