noscriptAtlas Workholders 3MT hrot otočný | Cromwell Tools

Atlas Workholders

3MT hrot otočný

SKU:

ATL4881030K

Kč3273.00

Bez DPH

Kč3960.33

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Jsou standardně dodávány s přesnými ložisky a špičkou 60°.
    Max. házivost: 0.005mm. Vyrobeny podle DIN 228.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Axiální zatížení @100

    380kgf

    Axiální zatížení @3000

    90kgf

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140018556

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    0.8kg

    Maximální otáčky

    6000rpm

    Maximální radiální zatížení

    80kgf

    Morse kužel

    3

    Radiální zatížení/otáčky @100

    300kgf

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013