Kennedy

024 P30 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1000270K

Kč1263.00

Bez DPH

Kč1528.23

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Vyrábíme tři standardní druhy. Podle norem ISO DIN BHMA.


    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    5-1/2in.

    Číslo nástroje

    24

    EAN

    5036140094314

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P20 - P30

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Šířka stopky

    3/4in.

    Směr řezu

    Neutrální

    Třída kategorie ISO

    P

    Typ nástroje

    Přímé otočení s kulatým nosem

    Úhel odstupu

    6°

    Úhel vedení

    15°

    UNSPSC Code

    23241601

    Vrcholový úhel

    30°

    Výška stopky

    1in.