noscriptIndexa 3204 100mm 3-JAW C/I SKLICIDLO ZADNI MONT. | Cromwell Tools

Indexa

3204 100mm 3-JAW C/I SKLICIDLO ZADNI MONT.

SKU:

IND4751030K

Kč5800.00

Bez DPH

Kč7018.00

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.


    Cast Iron 3 Jaw Plain Back Chuck
    DIN 6350 (form A).
    Three jaw plain back
    with adaptor recess.
    Model 003-204
    Rear mounting.
    Model 003-274
    Front mounting.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Čelist

    3

    EAN

    5036140023994

    ECLASS Code

    21020490

    Materiál

    Litina

    Montážní rozhraní

    Zadní

    Normy splněny

    DIN 6350 (form A)

    Průchozí díra

    20mm

    Průměr sklíčidla

    100mm

    Typ produktu

    Scroll Soustruh Sklíčidlo

    UNSPSC Code

    27112807