Kč11057.00
Bez DPH
Kč13378.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Universal. Scrolls are forged, balanced and hardened. Thread flanks are ground on both sides. All models have grease nipples for
easy lubrication and are supplied with two sets of solid jaws - internal and external stepped.
Steel 3 Jaw Plain Back Chuck
DIN 6350 (form A).
Three jaw plain back
with adaptor recess.
Model 003-504
Rear mounting.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Čelist | 3 |
EAN | 5036140049321 |
ECLASS Code | 21020490 |
Materiál | Ocel |
Montážní rozhraní | Zadní |
Normy splněny | DIN 6350 (form A) |
Průchozí díra | 35mm |
Průměr sklíčidla | 125mm |
Typ produktu | Scroll Soustruh Sklíčidlo |
UNSPSC Code | 27112807 |