noscriptSwissTech 14.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVY END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

14.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVY END MILL

SKU:

SWT1615014A

Kč3785.00

Bez DPH

Kč4579.85

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200098

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    14mm

    Průměr stopky

    14

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614