noscriptSwissTech 12.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVY END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm SKUZEL.ST. KRATKYKARBIDOVY END MILL

SKU:

SWT1615012A

Kč2667.00

Bez DPH

Kč3227.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200081

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    12mm

    Průměr stopky

    12

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614