Kč2185.00
Bez DPH
Kč2643.85
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 66 Krátké. Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EMQ-4PS/L s povlakem Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 70mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140206878 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |