SwissTech

Frézy karbidové s válcovou stopkou - s povlakem - 9,00

SKU:

SWT1615039A

MPN:

.

Kč1892.00

Bez DPH

Kč2289.32

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    60mm

    Délka drážky

    20mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140286979

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    9mm

    Průměr stopky

    9

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614