Kč3783.00
Bez DPH
Kč4577.43
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 60, krátká řada, rozměry podle DIN 844
Centrální řez.
Podle norem výrobce.
Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6.
Karbid SDQ-2PS, povlak Q-Coat.
Povlak „Q-Coat“ byl speciálně vyvinutý pro karbidové řezací nástroje, kterým dává výhodu při obtížných obráběcích podmínkách. Materiály až do 66 HRC. Obrábění na sucho. Obrábění raznic a forem. Nižší spotřeba a nutnost likvidace chladicího média. Až o 100% delší životnost. Snížené výrobní náklady. Vícevrstvá povrchová úprava umožňuje práci při vyšší rychlosti a rychlejším posuvu. Skvělá odolnost vůči oxidaci. Vysokorychlostní obrábění. Povrchová tvrdost 3300 HV. Koeficient tření na oceli 0,25. Tloušťka povlaku 305 µm. Maximální pracovní teplota 850 oC. K dispozici je renovace povlaku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 100mm |
Délka drážky | 32mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140206809 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | Podle norem výrobce |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Q-kabát |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 60-as sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |