Kč505.00
Bez DPH
Kč611.05
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Centrální řez. Používá se ke kopírovacímu frézování frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. Povrchová úprava: leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.
Palcové tolerance:
Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0013.
Průměr: od 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0015.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 9/16 hüvelyk |
EAN | 5036140369788 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 3/8 hüvelyk |
Průměr stopky | 3/8 hüvelyk |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |