noscriptSherwood 2mm HSS SC/SH B/N SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

2mm HSS SC/SH B/N SLOT DRILL

SKU:

SHR0615950A

Kč552.00

Bez DPH

Kč667.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
    Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Diesink Drážkování Profilování

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    49mm

    Délka drážky

    3mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140176591

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    2mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    B210T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Spirála

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605