noscriptJHL PIVOT HEAD DRZAK PRO 3/4"OROVNAVACS | Cromwell Tools

JHL

PIVOT HEAD DRZAK PRO 3/4"OROVNAVACS

SKU:

JHL4508020C

Kč4658.64

Bez DPH

Kč5636.95

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Machine ground high grade steel, black mottle finish.
    Self-adjusting head. Knurls available separately.
    For use with knurl size 3/4" x 3/8" x 1/4".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    JHL

    Celková délka

    6-1/2in.

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 3/8in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    3/8in.

    Dodáváno s kolečky

    - 1110B and - 1210B

    EAN

    5036140088771

    Materiál držáku nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    90-865620

    Number of Knurls Held

    2

    Šířka stopky

    1/2in.

    Typ hlavy

    Samocentrické

    UNSPSC Code

    23242118

    Velikost

    6-1/2 x 1/2 x 7/8in.

    Výška stopky

    7/8in.