Sherwood

1.30mm KARBIDOVY PCB VRTAK

SKU:

SHR1583022Y

Kč157.00

Bez DPH

Kč189.97

s DPH

SKLADEM (42)

    Přehled

    Vhodné pro průchozí otvory v deskách plošných spojů. Průměr stopky 3.175 mm, celková délka 38 mm. Vyrobeny podle to DIN 1899.


    Všechny rozměry najdete v našem katalogu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Carbide Drill Type

    Keményfém áramkör fúró

    Celková délka

    (3) 8mm

    Délka drážky

    10.5mm

    EAN

    5036140185777

    ECLASS Code

    21010190

    Materiál

    Karbid

    Metrický průměr vrtáku

    1.3mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    3.175mm

    UNSPSC Code

    23241605