Kč842.00
Bez DPH
Kč1018.82
s DPH
32 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro vrtání běžné oceli, ocelolitiny, litiny, tvrzené litiny, tvárné litiny, neželezných lehkých a těžkých kovů a abrazivních plastů. Tyto vrtáky jsou samostředící.
Úhel špičky: 140°, tolerance průměru: m7 tolerance stopky: h6.
Vyrobeny podle DIN 6537.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Carbide Drill Type | Keményfém, magas teljesítményű |
Celková délka | 66mm |
Délka drážky | 28mm |
EAN | 5036140198722 |
ECLASS Code | 21010190 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Metrický průměr vrtáku | 5mm |
MFR Číslo dílu | DH423050 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Q-kabát |
Průměr stopky | 6mm |
Průměr x Hloubka | 3xD |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Tolerance průměru vrtáku | m7 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vrcholový úhel | 140° |