noscriptSherwood 6.0x0.50mm HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

6.0x0.50mm HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850355A

Kč387.00

Bez DPH

Kč468.27

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    55mm

    Délka závitu

    15mm

    EAN

    5036140277748

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M6

    Zkosení

    Kužel