noscriptSherwood 7.0x1.00mm HSSGT ZAVITNIKREZACI | Cromwell Tools

Sherwood

7.0x1.00mm HSSGT ZAVITNIKREZACI

SKU:

SHR0850390B

Kč149.00

Bez DPH

Kč180.29

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Neželezné kovy Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    17mm

    EAN

    5036140179868

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    7.1mm

    Šířka čtverce

    5.6mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    m7

    Zkosení

    Druhý