noscriptSherwood 5.0x0.80mm HSSGT DLOUHA STOPKA PREDREZAV. | Cromwell Tools

Sherwood

5.0x0.80mm HSSGT DLOUHA STOPKA PREDREZAV.

SKU:

SHR0850330G

Kč147.00

Bez DPH

Kč177.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    79mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140179578

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5

    Zkosení

    Kužel