noscriptSherwood Závitník HSS řezací M5.0x0.80mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS řezací M5.0x0.80mm

SKU:

SHR0850330B

Kč128.00

Bez DPH

Kč154.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    12mm

    EAN

    5036140179523

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5

    Zkosení

    Druhý