Kč128.00
Bez DPH
Kč154.88
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řezací
IS0 529
Přímá drážka - Jednotlivé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Nerezová ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 53mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140185302 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 4mm |
Šířka čtverce | 3.2mm |
Směr závitu | Levá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.7mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M4 |
Zkosení | Druhý |