noscriptSherwood 4.0x0.70mm HSSGT DLOUHA STOPKA DOKONCOV. | Cromwell Tools

Sherwood

4.0x0.70mm HSSGT DLOUHA STOPKA DOKONCOV.

SKU:

SHR0850280J

Kč232.00

Bez DPH

Kč280.72

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    73mm

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140179332

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    3.15mm

    Šířka čtverce

    2.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4

    Zkosení

    Zástrčka