noscriptSherwood Závitník HSS dokončovací M4.0x0.70mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS dokončovací M4.0x0.70mm

SKU:

SHR0850280C

Kč125.00

Bez DPH

Kč151.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    53mm

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140179271

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4mm

    Šířka čtverce

    3.15mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4

    Zkosení

    Zástrčka