Kč1640.00
Bez DPH
Kč1984.40
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přímá drážka, jednotlivé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 16 - 27mm |
Délka závitu | 48mm |
EAN | 5036140181816 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 25mm |
Šířka čtverce | 20mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 4mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M36 |
Zkosení | Kužel |