noscriptSherwood Závitník HSS předřezací M30.0x3.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS předřezací M30.0x3.50mm

SKU:

SHR0850660A

Kč2002.00

Bez DPH

Kč2422.42

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    138mm

    Délka závitu

    42mm

    EAN

    5036140181748

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    20mm

    Šířka čtverce

    16mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    3.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M30

    Zkosení

    Kužel