Kč763.00
Bez DPH
Kč923.23
s DPH
25 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
(1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Nerezová ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 130mm |
Délka závitu | 45mm |
EAN | 5036140181519 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 18mm |
Šířka čtverce | 14mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrická jemná |
Stoupání | 2mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M24 |
Zkosení | Zástrčka |