noscriptSherwood 22x1.50mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

22x1.50mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850580A

Kč753.00

Bez DPH

Kč911.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    118mm

    Délka závitu

    (3) 8mm

    EAN

    5036140181335

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    16mm

    Šířka čtverce

    12.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M22

    Zkosení

    Kužel