Kč573.00
Bez DPH
Kč693.33
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řezací
IS0 529
Přímá drážka - Jednotlivé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 102mm |
Délka závitu | 25mm |
EAN | 5036140185449 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 12.5mm |
Šířka čtverce | 10mm |
Směr závitu | Levá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 2mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M16 |
Zkosení | Druhý |