Sherwood

12x1.75mm HSSGT DLOUHA STOPKA DOKONCOV.

SKU:

SHR0850480J

Kč335.00

Bez DPH

Kč405.35

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    119mm

    Délka závitu

    29mm

    EAN

    5036140180673

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12

    Zkosení

    Zástrčka