Kč335.00
Bez DPH
Kč405.35
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přímá drážka - dlouhá řada
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 119mm |
Délka závitu | 29mm |
EAN | 5036140180666 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7.1mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.75mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M12 |
Zkosení | Druhý |