noscriptSherwood Závitník HSS předřezací M12.0x1.75mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS předřezací M12.0x1.75mm

SKU:

SHR0850480A

Kč258.00

Bez DPH

Kč312.18

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka závitu

    23mm

    EAN

    5036140180598

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12

    Zkosení

    Kužel