noscriptSherwood 10x0.75mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

10x0.75mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850425A

Kč205.00

Bez DPH

Kč248.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140180178

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    0.75mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10

    Zkosení

    Kužel