Kč400.00
Bez DPH
Kč484.00
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
ISO 529
Přímá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Nerezová ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 54mm |
Délka závitu | 17.5mm |
EAN | 5036140182813 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 8mm |
Šířka čtverce | 6mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ANSI 94.9 |
Standardní závit | NPT |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 27 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 10 tonnák |
Zkosení | Zástrčka |