noscriptSherwood 1.0x0.25mm HSSGT ZAVITNIKDOKONCOVACI | Cromwell Tools

Sherwood

1.0x0.25mm HSSGT ZAVITNIKDOKONCOVACI

SKU:

SHR0850100C

Kč1267.00

Bez DPH

Kč1533.07

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    38.5mm

    Délka závitu

    5.5mm

    EAN

    5036140178694

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,25 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M1

    Zkosení

    Zástrčka