noscriptZavitníky Sherwood BSF (Britský normalizovaný závit) HSS pro jemný metrický závit, s lamačem třísek - jednotlivé velikosti 3/16"x32 | Cromwell Tools

Sherwood

Zavitníky Sherwood BSF (Britský normalizovaný závit) HSS pro jemný metrický závit, s lamačem třísek - jednotlivé velikosti 3/16"x32

10 Možnost(i) k dispozici

IS0 529 - šroubovitá drážka
Individuální velikosti. Zavitové profily jsou třídy 2 středně vhodné tolerance. Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některých litin a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších. Vyrobeno s broušenými drážkami pro výrobu přesných závitů. Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech všeobecných závitových forem přímá drážka oblouk ruční ve 3 vodičích. Jsou také k dispozici v dlouhém provedení. Sherwood rozměry jsou v souladu s ISO529, kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. Závitníky s přímou drážkou i závitníky bez drážky jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Závitníky mají zoxidovaný povrch pro dosažení nejlepších výsledků uvolňující zahřívání spojené s těmito aplikacemi.