noscriptSwissTech M8x1.25 OR. SP/PT 371 HSS #NAME? | Cromwell Tools

SwissTech

M8x1.25 OR. SP/PT 371 HSS #NAME?

SKU:

SWT1855527N

Kč736.00

Bez DPH

Kč890.56

s DPH

SKLADEM (35)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované a oxidované
    Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitiny titanu Vysokoteplotní slitiny

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    22.00mm

    EAN

    5036140209381

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8