Kč618.00
Bez DPH
Kč747.78
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované a oxidované
Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nikl Vysokoteplotní slitiny |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 80 |
Délka závitu | 19.00mm |
EAN | 5036140209374 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Prášková kovová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 6mm |
Šířka čtverce | 4.9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M6 |