SwissTech

M6x1 FIALOVA 371 HSS-PMNITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1855021P

Kč753.00

Bez DPH

Kč911.13

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro slepé otvory, nitridované
    Pro slepé otvory. Vyrobeny podle DIN 371/376.Vodicí kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°. Hloubka řezání 2.5 x D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitiny titanu

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140209299

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    15mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    15°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M6