noscriptSwissTech M3x0.5 FIALOVA 371 HSS-PM NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M3x0.5 FIALOVA 371 HSS-PM NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1854509P

Kč725.00

Bez DPH

Kč877.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, levořezné a nitridované. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nikl Slitiny titanu

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    56

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140209183

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    3.5mm

    Šířka čtverce

    2.7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    15°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M3