noscriptSwissTech M10x1.5 FIALOVA 371HSS-PM NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M10x1.5 FIALOVA 371HSS-PM NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1854530P

Kč1060.90

Bez DPH

Kč1283.69

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, levořezné a nitridované. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nikl

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140209237

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    15°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10